METZ CONNECT - M12 Patchkabel D-kodiert 15m RJ45 Stecker ger - M12 Stecker gewink Schleppkette Torsion PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M4D59150
Kabeltyp - S/UTP
Kategorie - 5
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394645834
Sonepar Artikelnummer
121047712
Hersteller Artikelnummer
142M4D59150
Hersteller Typ
142M4D59150
Hersteller Artikel Nr.:
142M4D59150
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.499 kg


