METZ CONNECT - M12 Patchkabel X-kodiert 15m RJ45 Stecker ger - M12 Stecker gewink Kodierung bei 45° PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M2X5A150
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394645520
Sonepar Artikelnummer
121047707
Hersteller Artikelnummer
142M2X5A150
Hersteller Typ
142M2X5A150
Hersteller Artikel Nr.:
142M2X5A150
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.760 kg


