METZ CONNECT - M12 Patchkabel X-kodiert 30m M12 Stecker ger - freies Leitungsende Schleppkette PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M6X10300
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 30 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394644028
Sonepar Artikelnummer
121047717
Hersteller Artikelnummer
142M6X10300
Hersteller Typ
142M6X10300
Hersteller Artikel Nr.:
142M6X10300
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.910 kg


