METZ CONNECT - M12 Stecker IP67 gerade Cat.6Ageschirmt, X-kodiert Metz Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MNF881A315-0001
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184151166
Sonepar Artikelnummer
120533107
Hersteller Artikelnummer
MNF881A315-0001
Hersteller Typ
MNF881A315-0001
Hersteller Artikel Nr.:
MNF881A315-0001
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Umgebungstemperatur:
-125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.128 .. 0.324 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.141 .. 0.355 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


