Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - MARK-E08 24V 12V DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - MARK-E08 24V 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11065727

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 540 .. 36000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122883

Sonepar Artikelnummer

120531408

Hersteller Artikelnummer

11065727

Hersteller Typ

11065727

Hersteller Artikel Nr.:

11065727

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

540 .. 36000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Betriebsspannung DC:

12 V

Betätigungsart:

digital mit Multifunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.061 kg

Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Schraubklemmen, Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h, Zwei Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Rückfallverzögert