Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1108111326IP

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394658346

Sonepar Artikelnummer

121066404

Hersteller Artikelnummer

1108111326IP

Hersteller Typ

1108111326IP

Hersteller Artikel Nr.:

1108111326IP

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Ethernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltstrom:

65 A

Anzahl der Ausgangskanäle:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.461 kg

Das MB-DIO2/1-IP 24 V Modul im IP65 Gehäuse mit 2 digitalen Eingängen sowie 1 Relaisausgang ist geeignet für die Aufnahme dezentraler Meldekontakte und Steuerung dezentraler Schaltaufgaben. Als Meldekontakte können z.B. Fensterkontakte oder Positionen von Lüftungsklappen, usw. erfasst und für Schaltaufgaben z.B. motorisierte Stellglieder oder Lichtbänder, usw. gesteuert werden. Am MB-DIO2/1-IP 24 V können Stellglieder mit AMP-Steckern (AMP Marke von TE Connectivity) direkt angeschlossen werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung sind die Relaisausgänge mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung eines Stellgliedes, z.B. Brandschutzklappe, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit AMP-Steckverbinder oder offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig