METZ CONNECT - MFRk-E08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110658
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 180 .. 108000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122906
Sonepar Artikelnummer
120531328
Hersteller Artikelnummer
110658
Hersteller Typ
110658
Hersteller Artikel Nr.:
110658
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
180 .. 108000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betätigungsart:
digital mit Multifunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.075 kg


