Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - MFRk-E12, 230 V AC / 24 V AC/DC, 0,15-800 s

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - MFRk-E12, 230 V AC / 24 V AC/DC, 0,15-800 s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110310412230

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.15 .. 800 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184121268

Sonepar Artikelnummer

120531500

Hersteller Artikelnummer

110310412230

Hersteller Typ

110310412230

Hersteller Artikel Nr.:

110310412230

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.15 .. 800 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betätigungsart:

digital mit Multifunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.116 kg

Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., Vier einstellbare Zeitbereiche je Gerät, 0,15 bis 800 s, Sechs Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Einschaltwischend, 3. Rückfallverzögert, 4. Ausschaltwischend, 5. Blinkend Pause beginnend, 6. Blinkend Impuls beginnend