METZ CONNECT - Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt verkehrsweiß 43 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B10D10027-E
Aufputzmontage - Ja
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691220
Sonepar Artikelnummer
121407145
Hersteller Artikelnummer
130B10D10027-E
Hersteller Typ
130B10D10027-E
Hersteller Artikel Nr.:
130B10D10027-E
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
85.6 mm
Gerätehöhe:
85.6 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.127 kg


