METZ CONNECT - Modul Anschlussdose APFL2 Port unbest reinweiß RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309150102-E
Aufputzmontage - Ja
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184111238
Sonepar Artikelnummer
120531801
Hersteller Artikelnummer
1309150102-E
Hersteller Typ
1309150102-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309150102-E
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
102 mm
Gerätetiefe:
30.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg


