METZ CONNECT - Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309161027-E
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691282
Sonepar Artikelnummer
121407143
Hersteller Artikelnummer
1309161027-E
Hersteller Typ
1309161027-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309161027-E
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
21.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


