METZ CONNECT - Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309151127-E
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691275
Sonepar Artikelnummer
121407142
Hersteller Artikelnummer
1309151127-E
Hersteller Typ
1309151127-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309151127-E
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
21.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


