METZ CONNECT - Modulgehäuse 6x8 AP reinweiß RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130862-20-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184113270
Sonepar Artikelnummer
120531765
Hersteller Artikelnummer
130862-20-E
Hersteller Typ
130862-20-E
Hersteller Artikel Nr.:
130862-20-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.330 kg


