METZ CONNECT - Modulträger 10 Zoll 1HE 6 Port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 854568-E
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 2
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184110835
Sonepar Artikelnummer
120533095
Hersteller Artikelnummer
854568-E
Hersteller Typ
854568-E
Hersteller Artikel Nr.:
854568-E
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.344 kg


