METZ CONNECT - Modulträger 19 Zoll 1HE 6 Port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 854544-E
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 4
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184110828
Sonepar Artikelnummer
120533094
Hersteller Artikelnummer
854544-E
Hersteller Typ
854544-E
Hersteller Artikel Nr.:
854544-E
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.659 kg


