METZ CONNECT - Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port, Aluminium, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B10E2-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394628332
Sonepar Artikelnummer
120889636
Hersteller Artikelnummer
130B10E2-E
Hersteller Typ
130B10E2-E
Hersteller Artikel Nr.:
130B10E2-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
64.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.364 kg


