METZ CONNECT - MR-AI8 Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11083213
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135616
Sonepar Artikelnummer
120531419
Hersteller Artikelnummer
11083213
Hersteller Typ
11083213
Hersteller Artikel Nr.:
11083213
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.130 kg


