METZ CONNECT - MR-AIO4/2-IP65 Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11084213IP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184172871
Sonepar Artikelnummer
120531533
Hersteller Artikelnummer
11084213IP
Hersteller Typ
11084213IP
Hersteller Artikel Nr.:
11084213IP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.005 A
Eingangsspannung:
0 .. 10 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.355 kg


