METZ CONNECT - MR-AO4 Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108351302
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135654
Sonepar Artikelnummer
120531461
Hersteller Artikelnummer
1108351302
Hersteller Typ
1108351302
Hersteller Artikel Nr.:
1108351302
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
5 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.088 kg


