METZ CONNECT - MR-DI10 Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108311319
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135609
Sonepar Artikelnummer
120531458
Hersteller Artikelnummer
1108311319
Hersteller Typ
1108311319
Hersteller Artikel Nr.:
1108311319
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
10
Eingangsspannung:
30 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.096 kg


