Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - MR-DI4-IP Modbus RTU m. Anzeig

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - MR-DI4-IP Modbus RTU m. Anzeig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110834131901IP

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184162957

Sonepar Artikelnummer

120531531

Hersteller Artikelnummer

110834131901IP

Hersteller Typ

110834131901IP

Hersteller Artikel Nr.:

110834131901IP

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

30 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.444 kg

Das Modbus-Modul im AP-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen von elektrischen Endlagenschaltern und deren externen Zustandsanzeige. Beispiele sind Brandschutzklappen oder Lüftungsklappen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter oder per Software. Das Gerät besitzt zwei extern anschließbare Anzeigemodule.