METZ CONNECT - MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108300170
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394654904
Sonepar Artikelnummer
121066407
Hersteller Artikelnummer
1108300170
Hersteller Typ
1108300170
Hersteller Artikel Nr.:
1108300170
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.064 kg


