METZ CONNECT - MR-F-SM4u Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108411570
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394695280
Sonepar Artikelnummer
121407130
Hersteller Artikelnummer
1108411570
Hersteller Typ
1108411570
Hersteller Artikel Nr.:
1108411570
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.77
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.086 kg


