METZ CONNECT - MR-LD6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11084413
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394605654
Sonepar Artikelnummer
120531424
Hersteller Artikelnummer
11084413
Hersteller Typ
11084413
Hersteller Artikel Nr.:
11084413
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit Schaltfunktion:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.133 kg


