METZ CONNECT - MR-TO4 Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11083013
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135593
Sonepar Artikelnummer
120531418
Hersteller Artikelnummer
11083013
Hersteller Typ
11083013
Hersteller Artikel Nr.:
11083013
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
0.8 A
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.099 kg


