METZ CONNECT - MYD-4M-IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11056301
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184190363
Sonepar Artikelnummer
120531389
Hersteller Artikelnummer
11056301
Hersteller Typ
11056301
Hersteller Artikel Nr.:
11056301
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.341 kg


