Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Netzgerät NG4-F 24 V DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Netzgerät NG4-F 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11056170

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 700 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394620893

Sonepar Artikelnummer

121066402

Hersteller Artikelnummer

11056170

Hersteller Typ

11056170

Hersteller Artikel Nr.:

11056170

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

700 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

35 mm

Höhe:

69.3 mm

Tiefe:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.113 kg

Das Netzgerät NG4-F liefert eine geregelte Gleichspannung von 24 V DC / 16 W zur Versorgung von Geräten der Produktfamilie I/O-Komponenten. Der Abgriff der Sekundärspannung ist nur auf der rechten Seite der Gerätefront über eine steckbare Klemme sowie an den Federkraftklemmen möglich. Der Abgriff der Bus-Kommunikation ist auf beiden Seiten der Gerätefront über steckbare Klemmen möglich. Das parallele Betreiben mehrerer Netzgeräte ist nicht gestattet. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)