METZ CONNECT - Netzgerät NG4 HS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110561
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Ausgangsstrom - 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122470
Sonepar Artikelnummer
120531317
Hersteller Artikelnummer
110561
Hersteller Typ
110561
Hersteller Artikel Nr.:
110561
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
69.3 mm
Tiefe:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.113 kg


