Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - One-ClickTM- Reiniger Mini SC/ST/FC/E2000

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - One-ClickTM- Reiniger Mini SC/ST/FC/E2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800119-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394672557

Sonepar Artikelnummer

121377771

Hersteller Artikelnummer

150800119-E

Hersteller Typ

150800119-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800119-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Der One-Click, TM Cleaner Mini von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 2,50 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (SC, ST, FC, E2000).Seine kurze Bauweise von 11,70 cm ermöglicht es auch in Gehäusen mit geringem Bauraum zu reinigen.Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen.Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett.Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt.