Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - One-Click™- Reiniger MPO/MTP®

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - One-Click™- Reiniger MPO/MTP®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800120-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394644608

Sonepar Artikelnummer

121048031

Hersteller Artikelnummer

150800120-E

Hersteller Typ

150800120-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800120-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.073 kg

Der One-Click™ Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle MPO-F- und MTP-F-Stecker mit Grad- oder Schrägschliff.Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen.Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett.Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt.