Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - One-Click™- Reiniger SC ST FC E2000

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - One-Click™- Reiniger SC ST FC E2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800112-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394644592

Sonepar Artikelnummer

121048026

Hersteller Artikelnummer

150800112-E

Hersteller Typ

150800112-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800112-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.037 kg

Der One-Click™ Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 2,5 mm-Ferrule mit Grad-oder Schrägschliff (SC, ST, FC und E2000).Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen.Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett.Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt.