METZ CONNECT - OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501207102-E
Steckverbindertyp - LC-Quad
Farbe - weiß
Aufputzmontage - Ja
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394675596
Sonepar Artikelnummer
121377472
Hersteller Artikelnummer
1501207102-E
Hersteller Typ
1501207102-E
Hersteller Artikel Nr.:
1501207102-E
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Buchsen:
4
Anzahl der Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
nach unten
Gerätebreite:
70 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.085 kg


