METZ CONNECT - OpDAT 2 Ek SC-D MM Ph-Brreinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150120C202-E
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Nein
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184111610
Sonepar Artikelnummer
120532357
Hersteller Artikelnummer
150120C202-E
Hersteller Typ
150120C202-E
Hersteller Artikel Nr.:
150120C202-E
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Buchsen:
2
Anzahl der Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
70 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.085 kg


