METZ CONNECT - OpDAT 2 EK SC-D UPC OS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150120E202-E
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Farbe - weiß
Unterputzmontage - Nein
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394675688
Sonepar Artikelnummer
121377479
Hersteller Artikelnummer
150120E202-E
Hersteller Typ
150120E202-E
Hersteller Artikel Nr.:
150120E202-E
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Buchsen:
2
Anzahl der Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
nach unten
Gerätebreite:
70 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.085 kg


