METZ CONNECT - OpDAT 4 AP 2xLC-D MM bestückt reinweiss, 2Kupp/beige/Ph-Br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501127302-E
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184111603
Sonepar Artikelnummer
120532348
Hersteller Artikelnummer
1501127302-E
Hersteller Typ
1501127302-E
Hersteller Artikel Nr.:
1501127302-E
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
4
Anzahl der Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Gerätehöhe:
113 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.147 kg


