METZ CONNECT - OpDAT 4 UP für 2xSC-D/LC-Q/STDleer, reinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501105002-E
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Nein
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106937
Sonepar Artikelnummer
120532336
Hersteller Artikelnummer
1501105002-E
Hersteller Typ
1501105002-E
Hersteller Artikel Nr.:
1501105002-E
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
4
Anzahl der Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Gerätehöhe:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.101 kg


