METZ CONNECT - OpDAT 6M 1HE 6xLC-D MM 6 Kup/beige/Ph-Br/OM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1508127306-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184111542
Sonepar Artikelnummer
120532679
Hersteller Artikelnummer
1508127306-E
Hersteller Typ
1508127306-E
Hersteller Artikel Nr.:
1508127306-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.263 kg


