Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/12xLC-S OM5 0,3 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/12xLC-S OM5 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151R5TMJO003A

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM5

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394656250

Sonepar Artikelnummer

121377882

Hersteller Artikelnummer

151R5TMJO003A

Hersteller Typ

151R5TMJO003A

Hersteller Artikel Nr.:

151R5TMJO003A

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM5

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.035 kg

Ader-Fanout mit 12 OM5-Fasern, konfektioniert mit einem MPO/MTP-Stecker und 12 LC-Simplex-Steckern.Standardmäßig mit Male-Stecker (mit Pins). Varianten mit Female-Stecker (ohne Pins) sind möglich.in der Belegungsvariante Polarität A verfügbar, geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik), Aderdurchmesser Ø 0,9 mm, farblich gekennzeichnet nach TIA/EIA 598.Fasertyp: Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125 µm, OM5 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.4, ITU-T G.651.1.100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflußdämpfung und Stirnflächengeometrie, alle Fanouts mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll, alle verfügbaren Varianten können über den MTP-Konfigurator erstellt werden, MTP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA