Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xE2000-S APC OS2 0,3 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xE2000-S APC OS2 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151P48MMA003A

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Länge - 0.3 m

  • APC-Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394671895

Sonepar Artikelnummer

121377857

Hersteller Artikelnummer

151P48MMA003A

Hersteller Typ

151P48MMA003A

Hersteller Artikel Nr.:

151P48MMA003A

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Länge:

0.3 m

APC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.025 kg

Ader-Fanout mit 8 SM-Fasern, konfektioniert mit einem MPO/MTP-Stecker und 8 E2000-APC-Simplex-Steckern. Standardmäßig mit Male-Stecker (mit Pins). Varianten mit Female-Stecker (ohne Pins) sind möglich. in der Belegungsvariante Polarität A verfügbar , geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik) , Aderdurchmesser Ø 0,9 mm, farblich gekennzeichnet nach TIA/EIA 598 , Fasertyp: Singlemode-Faser, E9/125 µm, OS2 (IEC 11801), IEC 60793-2-50 B.1.3 und B.6_a, biegeunempfindlich nach ITU-T G657.A1, kompatibel zu ITU-T G.652.D. 100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung und Stirnflächengeometrie , alle Fanouts mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll , alle verfügbaren Varianten können über den MTP-Konfigurator erstellt werden , MTP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA