Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xLC-S OM4 0,3 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xLC-S OM4 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151S48MJO003A

  • Kategorie - OM4

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

  • Länge - 0.3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394659398

Sonepar Artikelnummer

121377898

Hersteller Artikelnummer

151S48MJO003A

Hersteller Typ

151S48MJO003A

Hersteller Artikel Nr.:

151S48MJO003A

Kategorie:

OM4

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

Nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.025 kg

Ader-Fanout mit 8 OM4-Fasern, konfektioniert mit einem MPO/MTP-Stecker und 8 LC-Simplex-Steckern. Standardmäßig mit Male-Stecker (mit Pins). Varianten mit Female-Stecker (ohne Pins) sind möglich. in der Belegungsvariante Polarität A verfügbar , geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik) , Aderdurchmesser Ø 0,9 mm, farblich gekennzeichnet nach TIA/EIA 598.Fasertyp: Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125 µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.3, ITU-T G.651.1. 100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung und Stirnflächengeometrie , alle Fanouts mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll , alle verfügbaren Varianten können über den MTP-Konfigurator erstellt werden , MTP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA