METZ CONNECT - OpDAT AP 1Port 1 x LC-D APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501207K1A-E
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Nein
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122199080
Sonepar Artikelnummer
120532355
Hersteller Artikelnummer
1501207K1A-E
Hersteller Typ
1501207K1A-E
Hersteller Artikel Nr.:
1501207K1A-E
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
2
Anzahl der Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
85.6 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Gerätehöhe:
85.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.135 kg


