METZ CONNECT - OpDAT APL Anschlussbox splice 4xSC-S UPC OS2 4 Pigtails

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1501591L04HC
Steckverbindertyp - SC
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394656106
Sonepar Artikelnummer
121047971
Hersteller Artikelnummer
1501591L04HC
Hersteller Typ
1501591L04HC
Hersteller Artikel Nr.:
1501591L04HC
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
4
Anzahl der Kupplungen:
4
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
108 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Gerätehöhe:
118 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.230 kg


