METZ CONNECT - OpDAT CM 3+1HE Baugruppenträger 19 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528SBGT19-E
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 176.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184181477
Sonepar Artikelnummer
120533068
Hersteller Artikelnummer
1528SBGT19-E
Hersteller Typ
1528SBGT19-E
Hersteller Artikel Nr.:
1528SBGT19-E
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
176.2 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
293.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.530 kg


