METZ CONNECT - OpDAT CM 3HE/7TE 12xE2APC OS2 12 Pigt/12 Kup/grün/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528S959121E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184181361
Sonepar Artikelnummer
120534152
Hersteller Artikelnummer
1528S959121E
Hersteller Typ
1528S959121E
Hersteller Artikel Nr.:
1528S959121E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.310 kg


