METZ CONNECT - OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OM3 24 Pigt/6 Kup/aqua/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528S578061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184169635
Sonepar Artikelnummer
120533053
Hersteller Artikelnummer
1528S578061E
Hersteller Typ
1528S578061E
Hersteller Artikel Nr.:
1528S578061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.360 kg


