METZ CONNECT - OpDAT CM 6xLC-Q OS2 VIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528S071061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394633787
Sonepar Artikelnummer
121377901
Hersteller Artikelnummer
1528S071061E
Hersteller Typ
1528S071061E
Hersteller Artikel Nr.:
1528S071061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
35.3 mm
Breite:
128.9 mm
Tiefe:
249.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.280 kg


