METZ CONNECT - OpDAT CM 6xSC-D (lindgrün) Pigtails OM5 eingelegt und abges

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528S8BM061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM5
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394609539
Sonepar Artikelnummer
120533060
Hersteller Artikelnummer
1528S8BM061E
Hersteller Typ
1528S8BM061E
Hersteller Artikel Nr.:
1528S8BM061E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM5
APC-Ausführung:
Nein
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
35.3 mm
Breite:
128.9 mm
Tiefe:
252.2 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.310 kg


