METZ CONNECT - OpDAT Crimpspleißschutz VE150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15090401-I
Ausführung - Crimpspleißschutz
Länge - 30 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109686
Sonepar Artikelnummer
120532772
Hersteller Artikelnummer
15090401-I
Hersteller Typ
15090401-I
Hersteller Artikel Nr.:
15090401-I
Ausführung:
Crimpspleißschutz
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg
Crimpspleißschutz zum Schutz der Spleißstelle vor Umgebungseinflüssen und Beschädigung sowie zur Verbesserung der mechanischen Stabilität, Länge: 30 mm, Keine Lieferung in Teilmengen, Varianten: Verpackungseinheit 150, Verpackungseinheit 12


