METZ CONNECT - OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xVIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130D2Z0101-B
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 440 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394670300
Sonepar Artikelnummer
121377449
Hersteller Artikelnummer
130D2Z0101-B
Hersteller Typ
130D2Z0101-B
Hersteller Artikel Nr.:
130D2Z0101-B
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
440 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Höhe:
41.6 mm
Länge:
135.5 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.920 kg


