Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT E2000 DC Kupplung MM beige/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT E2000 DC Kupplung MM beige/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509005A-I

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000 compact

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000 compact

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184149422

Sonepar Artikelnummer

120532707

Hersteller Artikelnummer

1509005A-I

Hersteller Typ

1509005A-I

Hersteller Artikel Nr.:

1509005A-I

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000 compact

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000 compact

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

beige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.012 kg

Gehäuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Snap-In Befestigung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige (MM)